Beli lemari pajangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ACTIV FURNITURE Rak Buku Sedang Galant Series
    Mulai

    Rp1.099.900

  2. RBI Iron Rack Hambalan 60x120x250 (Rak Besi / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RBI Iron Rack Hambalan 60x120x250 (Rak Besi / Rak Gudang)
    atribut:
    • Height (mm): 2500
    • Length (mm): 1200
    • Width (mm): 600
  3. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  4. monotaro.id Paper Cup Hot (Gelas Kertas)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Paper Cup Hot (Gelas Kertas)
    Deskripsi:
    monotaro.id paper cup tahan panas yang food grade/ food safe (aman untuk makanan), microwave safe (tahan microwave maksimum 1min), anti bocor karena menggunakan laminasi, eco friendly dengan bahan yang tebal.
  5. RoundUp Weed Killer (Systemic Herbicide) (Obat Pembasmi Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    RoundUp Weed Killer (Systemic Herbicide) (Obat Pembasmi Rumput)
    Deskripsi:
    Roundup adalah bahan kimia yang digunakan untuk membasmi rumput liar / ilalang dan berbagai jenis gulmaBerikut beberapa keunggulan dari roundup yang disunting https://sawitindonesiacom/rubrikasi-majalah/ha... :- Tahan hujan 1-2 jam setelah penyemprotan- Daya basmi lebih unggul dalam jangka waktu lama- Teknologi biosorb yang dipatenkan, tidak bisa ditiru oleh kompetitor lain- Spektrum pengendalian yang luas- Lebih iritCara penggunaan :Campurkan 2-4 tutup botol ke dalam 1-2 Liter air / 100 ML ke dalam 10-13 Liter Air.
  6. Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser
    atribut:
    • Color: Blue Light Grey
    • Material: Glass and Iron Plate
    • Thickness (mm): 0.7
    • Dimensions (mm): 1850x900x400
  7. Fort Control Switch Hoist Push Button (Tombol Kontrol Katrol)
    Mulai

    Rp37.900

    Fort Control Switch Hoist Push Button (Tombol Kontrol Katrol)
    Deskripsi:
    Hoist Push Button without Emergency Stop
    atribut:
    • Ampere (A): 5
  8. Brother (Office Equipment) Rak Buku Metal
    Mulai

    Rp2.599.900

    Brother (Office Equipment) Rak Buku Metal
    atribut:
    • Dimensions (cm): 183x100x30
  9. KRISBOW Lemari Arsip Pendek Pintu Kaca
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pendek Pintu Kaca
    atribut:
    • Material Thickness (mm): 0.7
    • Type: CABINET SHORT
    • Dimensions (cm): 90x40x90
    • Maximum Loading Capacity (kg): 20
  10. Taffhome Meja Laptop
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffhome Meja Laptop
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang memiliki keterbatasan tempat untuk meletakkan dan menggunakan laptop, menggunakan meja lipat dari TaffHOME adalah pilihan yang paling tepat. Tidak hanya untuk laptop saja, meja lipat ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti meja tulis, meja gambar, dan lainnya. Terbuat dari bahan berkualitas yang kokoh untuk menampung bobot benda yang berat. Meja lipat ini hadir dengan dengan desain minimalis, sehingga tampak bagus sebagai bagian dari dekorasi ruangan Anda.
  11. HighPoint Mobile Pedestal BMB Series
    Mulai

    Rp1.199.900

    HighPoint Mobile Pedestal BMB Series
    Deskripsi:
    Recreating office system legacy with robust construction, while maintaining classic bull nose profile into timeless furniture.
    atribut:
    • Color: Beech
    • Series Type: New One
    • Material: Particle Board
    • Capacity per Each Shelf (kg): 20
    • Density Board Material (kg/m³): 680
    • Board Thickness (mm): 25 (Top Table); 18 (Modesty Panel); 25/18 (Table Leg)
    • Edging Material: Plastic Molding
    • Handle Material: Aluminium Profile
    • Laminate Material: Decorative Paper Melamine Coated
    • Profiling Process: Sodt Forming
    • Top Table Profile: Half Rounded (Bull Nose Profile)
  12. Oxihom Rak Buku
    Mulai

    Rp449.900

    Oxihom Rak Buku
    Deskripsi:
    Oxihom Rak Buku
    atribut:
    • Color: Wood Grain
    • Dimensions (cm): 60x24x141
    • Material: MDF Wood
    • Thickness (mm): 15
  13. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp369.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Cheetah Revolusi PU (Polyurethane) menawarkan outsole yang tahan lama namun lembut, memberikan peredam kejut yang baik sementara tetap mempertahankan sifat ringan dan fleksibel, sementara itu "Deep Cleats" dirancang untuk mencakar ke tanah untuk memberikan traksi yang superior di medan berlumpur. Revolusi PU dengan Full Safety Features dapat menahan tekanan 200 Joule toe caps dan sesuai dengan standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan fitur "Steel Midsole".
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Polyurethane
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  14. HYPERLITE Impulse Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

  15. Non Brand Temperature Sensor
    Mulai

    Rp259.900

    Non Brand Temperature Sensor
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Probe Length (mm): 98
    • Probe Diameter (mm): 5
    • Probe Material: Stainless
    • Measurement Range (°C): -50 to 400 (-58-752 F)
    • Thread: M8 with nut
  16. KRISBOW Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

Daftar Harga lemari pajangan Terbaru October 2026
ACTIV FURNITURE Rak Buku Sedang Galant SeriesRp1.099.900
RBI Iron Rack Hambalan 60x120x250 (Rak Besi / Rak Gudang)Rp1.499.900
KRISBOW Lemari Arsip Pintu GeserRp2.899.900
monotaro.id Paper Cup Hot (Gelas Kertas)Rp12.900
RoundUp Weed Killer (Systemic Herbicide) (Obat Pembasmi Rumput)Rp39.900
Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca GeserRp2.499.900
KRISBOW Argon 4 Inch Safety Sneaker Middle Cut (Sepatu Safety Sneakers)Rp379.900
Oil Boy Camlock Brass Type DC (Kamlok)Rp91.900
Fort Control Switch Hoist Push Button (Tombol Kontrol Katrol)Rp37.900
TIGER (Office) Rak BukuRp2.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)